※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの フランジナット
フランジナット(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563002
品番
FNM0005S
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじ径
(並目)M5×0.8
材質
SUS316
質量(g)
5
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
1.5
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応