※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの フランジナット
フランジナット(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563011
品番
FNM0006S
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじ径
(並目)M6×1.0
材質
SUS316
質量(g)
10
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応