※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの フランジナット
フランジナット(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563045
品番
FNM0012S
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじ径
(並目)M12×1.75
材質
SUS316
質量(g)
35
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応