WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
NRゴムシート長巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
全長(m)
20
注文コード
88563055
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
厚さ(mm)
1
材質
天然ゴム系
幅(mm)
100
用途
防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
色
黒
全長(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※天然ゴムは紫外線に当たると劣化が早まりますので、屋内でご使用下さい。
※寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
※色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。
※火には近づけないでください。
※商品により、多少白っぽくなるものもございますが、何ら商品には影響はありません。
※当商品の硬度は、ショア社のデュロメータAで測定しています。
商品豆知識
ゴム素材の特長