※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFNM06S 球面フランジナット(SUS) ナベヤ 88563063 SFNM06S 球面フランジナット(SUS) ナベヤ 88563063

球面フランジナット(SUS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88563063 品番 SFNM06S
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじ径(並目)M6×1.0 材質SUS316L 質量(g)12 寸法A(mm)14 寸法D(mm)2 寸法E(mm)10 寸法B(mm)10.3 寸法C(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 球面部R16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1886:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする