※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの フランジナット
球面フランジナット(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563072
品番
SFNM08S
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじ径
(並目)M8×1.25
材質
SUS316L
質量(g)
15
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
13.7
寸法C(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
球面部
R20