※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの フランジナット
球面フランジナット(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563097
品番
SFNM12S
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ径
(並目)M12× 1.75
材質
SUS316L
質量(g)
40
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
球面部
R32