※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングナット
カップリングナット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563115
品番
CNL020
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径
(並目)M6×1.0
材質
S45C
質量(g)
240
寸法A(mm)
30
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
60
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応