※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
ローレットロックナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563203
品番
KLN06
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじ径
M6×1.0
材質
SUM22
質量(g)
10
寸法F(mm)
3.2
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
1.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
13
寸法G(mm)
4.5
熱処理
焼入HRC35〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応