※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLN08 ローレットロックナット ナベヤ 88563212 KLN08 ローレットロックナット ナベヤ 88563212

ローレットロックナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88563212 品番 KLN08
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ねじ径M8×1.25 材質SUM22 質量(g)20 寸法F(mm)3.2 寸法D(mm)8 寸法E(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)22 寸法C(mm)16 寸法G(mm)5 熱処理焼入HRC35〜40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする