※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
ローレットロックナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563221
品番
KLN10
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじ径
M10×1.5
材質
SUM22
質量(g)
30
寸法F(mm)
5.2
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
1.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
19
寸法G(mm)
5
熱処理
焼入HRC35〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応