NRゴムシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88563238 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。

厚さ(mm)5 材質天然ゴム系 幅(mm)200 長さ(m)1 用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。 硬度63 アズワン品番64-5071-08 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※天然ゴムは紫外線に当たると劣化が早まりますので、屋内でご使用下さい。
※寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
※色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。
※火には近づけないでください。
※商品により、多少白っぽくなるものもございますが、何ら商品には影響はありません。
※当商品の硬度は、ショア社のデュロメータAで測定しています。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88563204
2024-06-06
用途:
マンホールのカバー

マンホールのパッキンが劣化してきたのか 水が溜まりやすくなりました
それを改善するのに何かないか探していたところ 丁度よい大きさのものがあったので買ってみました すごくいいかんじです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1069:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする