※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
ローレットロックナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563246
品番
KLN16
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじ径
M16×2
材質
SUM22
質量(g)
88
寸法F(mm)
6.2
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
1.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
32
寸法G(mm)
7
熱処理
焼入HRC35〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応