※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
ローレットロックナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563255
品番
KLN20
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ径
M20×2.5
材質
SUM22
質量(g)
149
寸法F(mm)
8.2
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
1.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
38
寸法G(mm)
7.5
熱処理
焼入HRC35〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応