WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン スポンジゴム
EPDMスポンジゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88563274
品番
NEPSG-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。
色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
厚さ(mm)
5
材質
EPDM
幅(mm)
30
長さ(mm)
300
用途
電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています
注意
※材質の特性上サイズ表示と実寸に±10%以内の誤差があります。
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※石油類、薬品等が触れる場所では、使用できません。
※電気絶縁には使用できません。
※特性上、劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
商品豆知識
ゴム素材の特長