粘着EPDMスポンジゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88563292 品番 NEPSG-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。
色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。

厚さ(mm)5 材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系 幅(mm)100 長さ(mm)100 用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています
注意
※材質の特性上サイズ表示と実寸に±10%以内の誤差があります。
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※石油類、薬品等が触れる場所では、使用できません。
※電気絶縁には使用できません。
※特性上、劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする