※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WFT3050 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ 88563447 WFT3050 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ 88563447

平ワッシャー(厚座金)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88563447 品番 WFT3050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質S45C 厚さ(mm)50 質量(g)1187 寸法A(mm)70 外径(Φmm)70 表面処理黒染め 寸法B(mm)32 寸法C(mm)50 熱処理焼入HRC30±5 適合ボルト径M30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする