※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
平ワッシャー(厚座金)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563456
品番
WFT3060
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
S45C
厚さ(mm)
60
質量(g)
1424
寸法A(mm)
70
外径(Φmm)
70
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
60
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応