自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。
バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。
取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。
浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。
「パイプ取付用吸盤」はフレームパイプをユニットバスの壁面に取付けるための吸盤です。
真空式の強力吸盤式のパイプ用取付金具です。
パイプ1本に付き金具1個お使いください。