※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW2490 ジグ用割り座金 ナベヤ 88563772 JW2490 ジグ用割り座金 ナベヤ 88563772

ジグ用割り座金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88563772 品番 JW2490
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法B(mm)25 寸法A(mm)90 寸法C(mm)12 材質S45C 厚さ(mm)12 質量(g)468 外径(Φmm)90 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 適合ボルト径M24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする