※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
ジグ用割り座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563781
品番
JW2410
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
寸法A(mm)
100
寸法C(mm)
12
材質
S45C
厚さ(mm)
12
質量(g)
595
外径(Φmm)
100
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応