家具のスベリ材 丸脚用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 88563782 品番 Cwe-024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

家具のスベリ材丸キャップは丸い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。

形状丸型 用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。 材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂 サイズM 適合寸法(mm)25〜28
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具の脚に、家具のスベリ材丸キャップを完全に差し込んでください。
※家具のスベリ材は床のキズを防止するものではありません。
※転倒のおそれがありますので家具のスベリ材を付けた家具を踏み台にしないでください。
※底面フッ素樹脂と床の間にゴミや砂などがはさまった場合、床をキズつけることがあります。
※床や家具にたわみ等がありますと、家具のスベリ材の特性を発揮できない場合がございます。
※重たい家具には家具のスベリ材重量用・コーナー用をご使用ください。
※用途以外のご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88563798
2022-02-15
用途:
店舗の椅子に使用。
飲食業

椅子を引き出す度に音が大きく出るのと、椅子の脚が早く傷みそうだったので購入しました。
音もしなくなり、出し入れもスムーズでとても満足しています。

対象商品:
88563782
2019-11-08
用途:
自宅補修
製造業

これは、それなりです。個人的には可でもなく、不可でもなくと言ったところでしょうか・・・
イスの足にかぶせて、滑りを良くしてるのですが、イスの足が斜めということもあって、特定部位に床との接触が集まってしまい、コーティング部がすぐになくなってしまいました。(3か月くらい)まぁ、こんなもんでしょうか・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
88563773
2019-01-15
用途:
ダイニングチェアに
その他業種

よいです。椅子をずらしても音がしなく、跡も付きにくい。放送のデザインがセメダインのものと同じだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする