※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF05S 平ワッシャー(SUS) ナベヤ 88563797 WF05S 平ワッシャー(SUS) ナベヤ 88563797

平ワッシャー(SUS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)5.5 注文コード88563797 品番WF05S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)12 寸法A(mm)5.5 寸法C(mm)2 材質SUS316 厚さ(mm)2 質量(g)2 外径(Φmm)5.5 適合ボルト径M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする