※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF08S 平ワッシャー(SUS) ナベヤ 88563815 WF08S 平ワッシャー(SUS) ナベヤ 88563815

平ワッシャー(SUS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88563815 品番 WF08S
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法B(mm)20 寸法A(mm)8.5 寸法C(mm)2.5 材質SUS316L 厚さ(mm)2.5 質量(g)5 外径(Φmm)8.5 適合ボルト径M8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする