※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
ジグ用割り座金(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563851
品番
JW0825S
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
9
寸法A(mm)
25
寸法C(mm)
6
材質
SUS316L
厚さ(mm)
6
質量(g)
18
外径(Φmm)
25
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応