家具のスベリ材 角脚用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 88563852 品番 Cwe-031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

家具のスベリ材角キャップは四角い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。

形状角型 用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。 材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂 サイズL 適合寸法(mm)29〜32
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具の脚に、家具のスベリ材角キャップを完全に差し込んでください。
※家具のスベリ材は床のキズを防止するものではありません。
※転倒のおそれがありますので家具のスベリ材を付けた家具を踏み台にしないでください。
※底面フッ素樹脂と床の間にゴミや砂などがはさまった場合、床をキズつけることがあります。
※床や家具にたわみ等がありますと、家具のスベリ材の特性を発揮できない場合がございます。
※重たい家具には家具のスベリ材重量用・コーナー用をご使用ください。
※用途以外のご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
DYIの台に使用、スムーズ

DYIで折り畳みの台を作り、畳への負担軽減などの目的で、脚のサイズに合わせて注文。念の為別タイプも注文して併用することにしたが、こちらで問題ない。折り畳みには付け外しが必要な場合があるが、それほどストレスはない。
スベリ過ぎが心配だったが、それも問題ない。

対象商品:
88563825
2019-10-05
用途:
鉄製の椅子の足に取り付ける為
COSMODE JAPAN OFFICE 様 (サービス業)

中古品の椅子4脚の脚底部は、カバーが無かったので、コンクリートの床に接地するする際の音と、床の水による錆が気になっていました。20mm四方の脚でしたので、フィットするか不安ながら購入しましたが、すき間なく取り付けられました。対角線を利用することで取り付けも簡単でした。重宝しています。

対象商品:
88563834
2023-03-08
用途:
耐久性に難あり

フローリング床に使用。フィット感と滑りは良いのですが、約3年で崩れるようにボロボロに砕けてしまいました。暗所で保管していた予備品もべた付きが出ており装着後まもなく崩壊。サイズが合っていないのかと思い一回り大きいものに変えても同様でした。2度購入しましたが、次はエラストマーではなくゴム製のものを選びます。

1人が参考にしています
対象商品:
88563877
2019-01-15
用途:
ベッドの脚に
その他業種

もとはカグスベールの重量用を使っていましたが形がベッドの足に合っていなく見た目が悪かったので、こちらを。ちょっとすべりが悪くなった気もしますが、一人でベッドが動かせればいいので、必要十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする