※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
ジグ用割り座金(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563867
品番
JW1030S
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11
寸法A(mm)
30
寸法C(mm)
7
材質
SUS316L
厚さ(mm)
7
質量(g)
25
外径(Φmm)
30
適合ボルト径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応