※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW06SM 球面座金(SUS) ナベヤ 88563885 SW06SM 球面座金(SUS) ナベヤ 88563885

球面座金(SUS)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16 注文コード88563885 品番SW06SM
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外径など16種類から選べます 他の種類を見る

SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。

寸法A(mm)16 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 寸法D(mm)3 外径(Φmm)16 厚さ(mm)8 材質SUS316 質量(g)3 タイプ 適合ボルト径M 6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※凹凸セットでご使用になる商品です。(凹凸別売品です)
※図面は、凹凸セット時の寸法図となっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88563921
2018-04-06
用途:
機械の修繕

翌々日出荷の表示なのに、
発注してみたら2週間後は発送予定とは

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
88563921
2018-04-07
用途:
機械の修繕

翌々日出荷の表記なのに、いざ購入してみると12日後出荷とは
いい加減な表記はやめてほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする