※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングナット
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88564086
品番
TNM1210K
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ネジ穴が貫通しております。
寸法A(mm)
11.5(±0.3)
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
6.4
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
22
適合T溝幅(mm)
M12
ねじ径
(並目)M10×1.5
材質
S45C
質量(g)
27
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応