Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88564095 品番 TNM1412K
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ネジ穴が貫通しております。

寸法A(mm)13.5(±0.3) 寸法B(mm)22.2 寸法C(mm)8.5 寸法D(mm)15.8 寸法E(mm)29 適合T溝幅(mm)M14 ねじ径(並目)M12×1.75 材質S45C 質量(g)51 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88564086
2016-07-12
用途:
プレス加工
ジュエリーナカザワ 様 (製造業)

いつも便利に利用させていただいています。

対象商品:
88564104
2016-01-11
用途:
ベース固定ジグ

加工精度も良く問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする