※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングナット
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88564174
品番
TNM2018K
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ネジ穴が貫通しております。
寸法A(mm)
19.5(±0.3)
寸法B(mm)
31.8
寸法C(mm)
11.9
寸法D(mm)
19.1
寸法E(mm)
32
適合T溝幅(mm)
M20
ねじ径
(並目)M18×2.5
材質
S45C
質量(g)
100
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応