曜日別特売
BH-822 スマートフジ取手クローム WAKI(和気産業) 88564184

BH-822 スマートフジ取手クローム WAKI(和気産業) 88564184
BH-822 スマートフジ取手クローム WAKI(和気産業) 88564184
BH-822 スマートフジ取手クローム WAKI(和気産業) 88564184
BH-822 スマートフジ取手クローム WAKI(和気産業) 88564184

スマートフジ取手クローム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ビスピッチ(mm)119
長さ(mm)131
内容量1個注文コード88564184品番BH-822
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

シンプルなデザイン落ち着いた色合い。
表からネジ止めで簡単に取り付けができます。

用途ドア、家具用の取手として使用。材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)131ビスピッチ(mm)119奥行(mm)24取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88564175
2022-03-15
用途: 雑貨作り
その他業種

雑貨を作る用に購入しました。
もともと他の取手を使用して雑貨販売していたところ、その取手の仕入れができなくなり
代替品として探したものでした。
スマートで曲線がとてもきれいで今後もこちらを継続して購入しようと考えています。
ホワイトやブラック等のカラー展開がもっとあると嬉しいです。

対象商品 : 88564166
2020-02-29
用途: 取り替え
その他業種

小さすぎて 少しつかみにくいです。 もう少し高さがあるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする