※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングナット
Tスロットロングナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88564201
品番
LTNM1614
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
S45C
熱処理
焼入HRC30±5
表面処理
黒染め
寸法A(mm)
15.3(±0.3)
寸法B(mm)
25.4
寸法C(mm)
8.5
寸法D(mm)
15.8
寸法E
(並目)M14×2
質量(g)
188
適合T溝幅(mm)
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応