※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STNM1208 スプリング付Tナット ナベヤ 88564226 STNM1208 スプリング付Tナット ナベヤ 88564226

スプリング付Tナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合T溝幅(mm)M12 注文コード88564226 品番STNM1208
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合T溝幅など5種類から選べます 他の種類を見る

スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。
TナットのT溝内での落ち込みが防げます。
T溝内での切り粉等の除去が出来ます。

寸法A(mm)11.7 寸法B(mm)18 寸法C(mm)12.5 寸法E(mm)14 寸法F(mm)7 寸法G(mm)31 適合T溝幅(mm)M12 材質S45C 質量(g)20 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 寸法D(並目)M8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする