※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングナット
菱形Tナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合T溝幅(mm)
M16
注文コード
88564305
品番
RTNM1614
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合T溝幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。
T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
18
寸法E(mm)
9
適合T溝幅(mm)
M16
材質
S45C
質量(g)
33
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
寸法D
(並目)M14×2
RoHS指令(10物質対応)
対応