※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTNM2820 菱形Tナット ナベヤ 88564393 RTNM2820 菱形Tナット ナベヤ 88564393

菱形Tナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合T溝幅(mm)M28 注文コード88564393 品番RTNM2820
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は適合T溝幅など17種類から選べます 他の種類を見る

T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。
T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。

寸法A(mm)27.7 寸法B(mm)44 寸法C(mm)36 寸法E(mm)18 適合T溝幅(mm)M28 材質S45C 質量(g)248 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 寸法D(並目)M20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする