※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
アジャストスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88564515
品番
AJS06075
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
SUM22
表面処理
黒染め
寸法A
(並目)M6×1.0
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
16
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応