※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJS08075 アジャストスクリュー ナベヤ 88564542 AJS08075 アジャストスクリュー ナベヤ 88564542

アジャストスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88564542 品番 AJS08075
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質SUM22 表面処理黒染め 寸法A(並目)M8×1.25 寸法B(mm)69 寸法C(mm)75 寸法D(mm)8 寸法E(mm)22 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする