WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 金属素材
WAKI(和気産業)の 鉄/鋼
WAKI(和気産業)の 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
工作金網 亀甲
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88564543
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。
塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
色
白
幅(mm)
455
長さ(mm)
1000
網目(mm)
10×10
用途
フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
番手
#20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300