※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJS10045 アジャストスクリュー ナベヤ 88564567 AJS10045 アジャストスクリュー ナベヤ 88564567

アジャストスクリュー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88564567 品番 AJS10045
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質SUM22 表面処理黒染め 寸法A(並目)M10×1.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)45 寸法D(mm)10 寸法E(mm)25 質量(g)54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする