※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJS10100 アジャストスクリュー ナベヤ 88564594 AJS10100 アジャストスクリュー ナベヤ 88564594

アジャストスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88564594 品番 AJS10100
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質SUM22 表面処理黒染め 寸法A(並目)M10×1.5 寸法B(mm)93 寸法C(mm)100 寸法D(mm)10 寸法E(mm)25 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする