WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 金属素材
WAKI(和気産業)の 鉄/鋼
WAKI(和気産業)の 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
工作金網 平織
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
網目(mm)
5×5
幅(mm)
600
注文コード
88564595
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
網目・幅・番手
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
網目を四角形の形に編まれた金網です。
材質
亜鉛メッキ鉄線
幅(mm)
600
長さ(mm)
1000
網目(mm)
5×5
用途
フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300