※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJS12045 アジャストスクリュー ナベヤ 88564603 AJS12045 アジャストスクリュー ナベヤ 88564603

アジャストスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88564603 品番 AJS12045
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質SUM22 表面処理黒染め 寸法A(並目)M12×1.75 寸法B(mm)37 寸法C(mm)45 寸法D(mm)12 寸法E(mm)32 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする