WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 金属素材
WAKI(和気産業)の 鉄/鋼
WAKI(和気産業)の 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
工作金網 平織
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
網目(mm)
7.5×7.5
幅(mm)
455
番手
#19
注文コード
88564604
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
網目・幅・番手
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
網目を四角形の形に編まれた金網です。
材質
亜鉛メッキ鉄線
幅(mm)
455
長さ(mm)
1000
網目(mm)
7.5×7.5
用途
フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
番手
#19