※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJS12075 アジャストスクリュー ナベヤ 88564621 AJS12075 アジャストスクリュー ナベヤ 88564621

アジャストスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88564621 品番 AJS12075
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質SUM22 表面処理黒染め 寸法A(並目)M12×1.75 寸法B(mm)67 寸法C(mm)75 寸法D(mm)12 寸法E(mm)32 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする