WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 金属素材
WAKI(和気産業)の ステンレス
WAKI(和気産業)の ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
金網 ステンレス亀甲
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
88564622
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。
ステンレス製なのでサビにくい。
材質
ステンレス
幅(mm)
910
長さ(mm)
15000
用途
フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
番手
#20
網目
16mm