※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
バースクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88564646
品番
BSM05025
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
SUM22
表面処理
黒染め
寸法A
(並目)M5×0.8
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
3.7
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
5
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応