金網 カラー亀甲

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 網目(mm)16×16 幅(mm)455 注文コード88564656 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は網目・幅など13種類から選べます 他の種類を見る

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。
塩ビコーテングされているのでサビにくいです。

グリーン 幅(mm)455 長さ(mm)30000 網目(mm)16×16 番手#20 用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88564665
2020-11-23
用途:
鳥インフルエンザ対策で小動物の侵入防止に使用。
有限会社棚橋ファーム 様 (農・林・水産業)

品質面では問題ないですが、寄りや折れ曲がりの状態で巻いてあったので伸ばす手間が少しいりました。

2人が参考にしています
対象商品:
88564726
2019-07-30
用途:
ジャガイモなど保存野菜のねずみからの防御
農・林・水産業

まだ完成していませんが、針金の太さが細くて心配です。
太さはこの培ぐらいはないとネズミに食いちぎられそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
274:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする