‐ 金網 カラー亀甲 WAKI(和気産業) 88564674

‐ 金網 カラー亀甲 WAKI(和気産業) 88564674
‐ 金網 カラー亀甲 WAKI(和気産業) 88564674
‐ 金網 カラー亀甲 WAKI(和気産業) 88564674

金網 カラー亀甲

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻網目(mm)13×13幅(mm)910注文コード88564674品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。
塩ビコーテングされているのでサビにくいです。

用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。グリーン幅(mm)910長さ(mm)30000網目(mm)13×13番手#20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88564665
2020-11-23
用途: 鳥インフルエンザ対策で小動物の侵入防止に使用。
有限会社棚橋ファーム農・林・水産業

品質面では問題ないですが、寄りや折れ曲がりの状態で巻いてあったので伸ばす手間が少しいりました。

2が参考にしています
対象商品 : 88564726
2019-07-30
用途: ジャガイモなど保存野菜のねずみからの防御
農・林・水産業

まだ完成していませんが、針金の太さが細くて心配です。
太さはこの培ぐらいはないとネズミに食いちぎられそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
274:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする