※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSM10060 バースクリュー ナベヤ 88564734 BSM10060 バースクリュー ナベヤ 88564734

バースクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88564734 品番 BSM10060
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質SUM22 表面処理黒染め 寸法A(並目)M10×1.5 寸法B(mm)51 寸法C(mm)60 寸法D(mm)16 寸法E(mm)6 寸法F(mm)8 寸法G(mm)45 寸法H(mm)16 寸法I(mm)5 質量(g)57 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする